曜日別特売
000DH3107 セレクト100 ステンレス T型ワイドピーラー 貝印 84908233

セレクト100 ステンレス T型ワイドピーラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84908233品番000DH3107
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

キャベツの千切りや大根の桂むきも出来る切れ味鋭い斜め刃のワイドタイプ。キャベツの千切りや大根の桂むきも出来る切れ味鋭い斜め刃のワイドタイプ。

材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)18-8ステンレススチール幅(mm)98全長(mm)163質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.3×9.8×1.1アズワン品番65-1220-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-31
用途: 夕食の用意
中野車輌工業株式会社製造業

とても きれが良くて、2本目の使用です。。そろそろ三本目が 欲しくて、投稿しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする