※商品単品画像

41-978337 [iPhone 14/14 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 84909425 41-978337 [iPhone 14/14 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 84909425 41-978337 [iPhone 14/14 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 84909425 41-978337 [iPhone 14/14 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 84909425

[iPhone 14/14 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84909425 品番 41-978337
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

iFaceスマホケースと一緒に使っても干渉しにくいiFace専用カメラレンズプロテクター、「iFace Tempered Glass Camera Lens Protector」。
キラリと輝いてカメラレンズ周りのワンポイントにもピッタリなメタリックカラーが登場しました。
強化ガラスがレンズ正面だけでなく出っ張り部分までもきちんと覆い、キズやホコリからしっかり守ります。
土台部分はクリアカラーなので、本体のカメラ部分の色味を生かすことができます。
表面硬度9Hでキズが付きにくい
乗せるだけで簡単貼り付け
カバーを付けたまま撮影OK
万が一割れたときも安心な飛散防止加工

付属品ホコリ除去シール、アルコールクリーナー、取扱説明書 厚さ(mm)約2.2 メタルブラック 質量(g)約3 対応機種iPhone 14/14 Plus 主材質強化ガラス、アクリル 特性強化ガラス/カメラレンズプロテクター/表面硬度9H/簡単貼り付け/カバーを付けたまま撮影OK/飛散防止加工 寸法(縦×横)(cm)約3.0×3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする