M12 FUEL(TM) 振動ドリルドライバー(バッテリー付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84909644 品番M12 FPD2-0X0 JP+M12 HB2.5 JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,068
販売価格(税別)
31,880

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応
新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現
最大トルク45Nm
新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に
ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上
クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現
暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載
新設計メカニカルクラッチ採用

長さ(mm)153 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.5Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 最大トルク(N・m)45 内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜450/0〜1550 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工35 穴あけ能力(mm) コンクリート13 チャック寸法(mm)最大13 チャック金属チャック 振動数0-6750/0-22500bpm
注意
※別途充電器が必要です。
※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする