マキタ
マキタの 空調・水冷ウェア
マキタの 長袖 空調ウェア・服
充電式ファンジャケット(カジュアルウェアモデル) (服のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
84909703
品番
FJ212DZM
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,679
販売価格(税別)
¥
7,890
バスケットに入れる
サイズ
M
仕様
フード付
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
64
裾廻り(cm)
78〜109
注意
※ご使用にはファンユニット、バッテリホルダ、マキタリチウムイオンバッテリ、充電器が必要です。