充電式ファンジャケット(カジュアルウェアモデル) (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード84909737 品番FJ212DZ3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ3L 仕様フード付 胸囲(cm)130 肩幅(cm)58 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 裾廻り(cm)90〜121
注意
※ご使用にはファンユニット、バッテリホルダ、マキタリチウムイオンバッテリ、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする