メイン画像
Reelex
Reelexの カラーコーン・区画用品
Reelexの コーン用品
Reelexの バリアリール
反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84909809
品番
BNR-685YST
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
8.5mの反射板付プラチェーンが本体ポールに内蔵しています。
不使用時にプラチェーンをポールに収納できます。
用途
工場内や作業場所などでの区画整理に。
付属品
反射チェーン付(長さ8.5m先端カナビラ付、反射板15ヶ所)
トラスコ品番
659-1024
材質
プラチェーン:ポリエチレン
幅(mm)
300
色
イエロー、ポール:イエロー
高さ(mm)
872
ポール径(Φmm)
75
ポール
ポリエチレン