メイン画像

反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84909818 品番 BNR-685WST
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

8.5mの反射板付プラチェーンが本体ポールに内蔵しています。
不使用時にプラチェーンをポールに収納できます。

用途工場内や作業場所などでの区画整理に。 付属品反射チェーン付(長さ8.5m先端カナビラ付、反射板15ヶ所) トラスコ品番659-1018 材質プラチェーン:ポリエチレン 幅(mm)300 パールホワイト、ポール:パールホワイト 高さ(mm)872 ポール径(Φmm)75 ポールポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする