のぼり用ポール台 樹脂製 16L

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84910857 品番-
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

定番の注水式ポール台!

タンク容量(L)16 適合ポール外径(Φmm)22〜25 用途のぼり用ポールの土台に。 材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.2 高さ(mm)300 内寸法(mm)(差込筒口)Φ34 縦(mm)400 横(mm)400
注意
※転倒防止の為、水平な場所でご使用ください。※破損防止の為、落としたり、ぶつけたりしないでください。※注文コード41501688 のぼりポール台用部品(16L用)が付属されています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:570

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
安全確保のための注意喚起
製造業

試用のため1つ購入しましたが、使いやすさもあり
よかったため追加購入します。

2025-01-27
用途:
お店の旗立てに

使っていた物が壊れたので購入しました。以前の物よりサイズが大きい物を買ってました 邪魔にはなりそうですが 大きい分安定しているのでこれで良ければ また購入したいと思います。

対象商品:
84910857
2024-05-28
用途:
のぼり用ポール立て
製造業

のぼり用のポールを立てるために使います。
若干大きいくらいのサイズ感です。大きい分安定感があるかと思います。風が当たらない様なら小さいサイズでも良さそう。

対象商品:
84910857
2024-05-31
用途:
のぼりを立てるのに利用
おでんとコロッケのお店 和 様 (飲食業)

サイズ的にちょうどいい、強風でも動かないし旗棒がしっかり固定できるのも良い

対象商品:
84910857
2024-03-13
用途:
広告宣伝用に使用
NJSヤマザキ 様 (サービス業)

使用時はのぼり旗をしっかり支えてくれ、
不使用時もプラスチック製で軽く移動できます。

対象商品:
84910857
2023-09-26
用途:
のぼり旗の支えに。
卸売・小売業

大きさを提示されてはいるのですが、どうしても把握しづらく、最初一回り小さいのを注文してしまいました。(無事に返品受付して貰えました)
改めて購入したこの大きさで正解でした。
使用しているのぼり旗は60x180cm レギュラー(一般)サイズです。
当方は露天ではないので、風当りも少ないのでこの大きさで十分です。
バランスも良く、重宝しています。

対象商品:
84910857
2022-10-03
用途:
営業中ののぼり旗使用時
飲食業

この品は水も16Lと沢山入り風が強い日でも倒れる事なくのぼり旗が立てられます(一般的なのぼり旗サイズ使用)、また樹脂に厚さがあるので底面の擦れや紫外線にも他の品より強いようです。

対象商品:
84910857
2022-07-15
用途:
のぼりを設置するために使用
株式会社 中村 様

風が強い地域なので重さが必要と思いこのタイプを選びました。予想通りかなりの強風時にものぼりが倒れることなく安定しています。あとは紫外線に対してどれくらい耐久性があるのかを懸念しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする