- のぼり用ポール台 鉄製 横長タイプ モノタロウ 84910875

- のぼり用ポール台 鉄製 横長タイプ モノタロウ 84910875
- のぼり用ポール台 鉄製 横長タイプ モノタロウ 84910875
- のぼり用ポール台 鉄製 横長タイプ モノタロウ 84910875
- のぼり用ポール台 鉄製 横長タイプ モノタロウ 84910875
モノタロウ

のぼり用ポール台 鉄製 横長タイプ

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード84910875品番-
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車のタイヤでプレートを踏む事でポール台を固定できます。

用途
のぼり用ポールの土台に。
適合ポール外径(Φmm)25材質スチール質量(kg)1.6高さ(mm)450縦(mm)120横(mm)450
注意
※水平な場所で、また車のタイヤ等でしっかり固定してください。※強風時には屋内へ移動してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: のぼり

販売車や展示車のタイヤにかませて使用。特に問題なし。

2025-05-25
用途: 展示車
ガレージ プレイス自動車・二輪車・自転車関連業

どこよりもお値打ちで作りも良く購入しましたのぼりを立てるにはこれが一番使いやすいです。

対象商品 : 84910875
2023-03-15
用途: 屋内でののぼり掲出
その他業種

かさばるのぼり台と違ってコンパクト持ち運んでそのまま屋内で使うのに便利です。

対象商品 : 84910875
2020-05-18
用途: 中古車の、のぼり旗設置
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の割にしっかりしていて、良い品物だと思いました。

対象商品 : 84910875
2021-04-18
用途: のぼりを立てるのに使用
東邦オートカブシキガイシャ自動車・二輪車・自転車関連業

まるい筒の部分が変形していた。使用には支障がないのでがまんして使用している。

対象商品 : 84910875
2018-11-13
用途: のぼり旗を設置する際に使います
株式会社ナルコモガミモータース自動車・二輪車・自転車関連業

市販の大型用ポールを指して使用しています。指した感じはぴったり!でした(隙間がほとんどない)強風だと少ししなります。補強の板がないからでしょうか。もう少し使って強度を見たいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする