針金 1kg巻

(40件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 ワイヤー径(Φmm)約2.6 注文コード84911164 品番#12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はワイヤー径など7種類から選べます 他の種類を見る

鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。

ワイヤー径(Φmm)約2.6 長さ(m)約24 用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 材質 質量(kg)約1 表面処理亜鉛メッキ 番手#12
注意
※『質量』が基準となりますので、長さは多少異なり目安としております。※切断にはニッパー等の工具で行ってください。※重量物の固定、吊下げには使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84911164 #12 10282474 #12 針金 結束線(1kg巻) 針金 ファスリンク 結束線(1kg巻) 針金 ファスリンク 1巻 879 税込967 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
フェンスに支え棒を括り付けるとき
教育・研究機関

大変使いやすかったです。お陰様で、フェンスと支え棒をぐるぐる巻きにして、しっかり固定できました。

2025-09-19
用途:
バイク整備作業
製造業

バイクパーツの仮止めやパーツ塗装の際の吊り等に使用しております。コスパがよく使用しやすいです。

対象商品:
84911198
2025-04-09
用途:
結束
農・林・水産業

素材が柔らかいせいか引っ張ったときに少し切れやすいと思いました。金属自体に粘りがないためサクサク切れてしまいます。

2026-01-21
用途:
機械の水回りのホース固定

頻繁に交換する為、リーズナブルな価格なのでありがたいです。リピートしています。

2024-10-15
用途:
小さい製品への荷札取り付け用に

小さい製品への荷札取り付けに使用しています。
短く切って使いますが、輪に巻いてあるため、そのまま2カ所ほど切れば良いので使いやすいです。

1人が参考にしています
2024-09-18
用途:
金網の補修

たくさん使うため、5sとか量が多いタイプがあればありがたいです。
針金の太さは、種類を多く取り揃えて頂いているので助かります。

対象商品:
84911173
2024-05-13
用途:
家庭菜園用
不動産業

1年のうち約7ヶ月使う用途で強度が必要。毎年約10メートル程度使い、約40メートルあるし価格もすごく安いので使い捨てできます。3年から4年使えますので、私には最高。

1人が参考にしています
対象商品:
84911173
2024-02-16
用途:
塗装時の吊り下げに
製造業

塗装時のフックが合わない時などに針金で吊るしていますが、重いのでこちらでまとめて購入出来て助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする