針金 カラー 1kg巻

(46件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 84911252 品番 #8
販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。

ワイヤー径(Φmm)約4.0(PVC前3.2) 長さ(m)約14 用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 材質鉄+ビニール被覆 質量(kg)約1 グリーン 番手#8
注意
※質量が基準となりますので、長さは多少異なり目安としております。
※切断にはニッパー等の工具で行ってください。
※重量物の固定、吊下げには使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:508

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
製品出荷時
株式会社テックササキ 様 (建設業・工事業)

ちょうどよい太さです。これ以上太いと扱いづらいし、これ以上細いと固縛している途中で切れていしまいます。また、価格も安いし1kg巻きなので作業性も良好です。継続的に購入します。

2026-01-21
用途:
塗装する時に製品をつるします。

使いやすくてリピートで何回も購入しています。汚れたら使い捨てでまた購入します。

1人が参考にしています
2026-01-06
用途:
製品の梱包
製造業

使いやすく、欲しい時に欲しい分だけ購入できるのでリピートしています。

2025-04-08
用途:
立て看板取付
その他業種

金額相応以上で、過不足なし。使い切ったら、また購入したいと思います。

対象商品:
84911252
2026-02-02
用途:
農作業
農・林・水産業

とても使いやすく便利です。良い商品でまたリピートしようと思います。

2025-06-30
用途:
屋外で万能
アズワークc 様

屋外での軽量物の固定に使用しますが針金より錆びにくく便利、ただ重量物を固定するほどの強度は無いので要注意

2025-03-31
用途:
シリコンチューブの支えに使用している
秩父電子株式会社 様 (製造業)

薬液を滴下させるシリコンチューブの支えとして使用しております。針金が樹脂で被覆されているので錆びが発生せず使い勝手が良いです。

対象商品:
84911252
2024-08-14
用途:
家庭園芸用
自動車・二輪車・自転車関連業

ビカクシダや蘭などの着生植物が付いた板などをぶら下げる為の金物として購入。水を含んで10Kg超えるような着生ものも不安なく吊り下げます。明るいグリーンの被覆材料も見た目よろしい。一般家庭向きには半分〜1/3くらいの巻き長さがあってもよいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする