産業用ファストイーサネットDINレールミニスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84912234 品番 TI-ELC50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

IP30準拠の堅牢な金属製ミニスイッチングハブ
広域な動作温度範囲 -40〜75℃に対応
DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属

寸法(mm)100.5×60×25.5 ポート数5 仕様ハードウェアバージョン:Version V1 材質IP30メタル 質量(g)214 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V)DC9.6〜60 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 接続方式10/100Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.5×60×100.5 インターフェースデバイス:10/100Mbpsポート×5 電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜75 データレート100Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする