寸法(mm)100.5×60×25.5
ポート数5
仕様ハードウェアバージョン:Version V1
材質IP30メタル
質量(g)220
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
電源(V)DC9.6〜60
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
接続方式ギガビット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.5×60×100.5
インターフェースデバイス:ギガビットポート×5
電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜75
データレート1000Mbps