寸法(mm)100×80.5×39
ポート数8
仕様ハードウェアバージョン:Version V1
材質IP30メタル
質量(g)356
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
電源(V)DC9.6〜60
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
接続方式ギガビット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×80.5×100
インターフェースデバイス:ギガビットポート×8
電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜75
データレート1000Mbps