2.5インチ内蔵HDD / 5400rpm / MQ04シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)4 注文コード84913029 品番MQ04ABB400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る
容量(TB)4 サイズ2.5インチ 高さ(mm)7 インターフェースSATA 6 Gbit/s ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする