※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

295/40R20 110Y XL プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV FALKEN(住友ゴム) 84913212 295/40R20 110Y XL プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV FALKEN(住友ゴム) 84913212

プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84913212 品番 295/40R20 110Y XL
参考基準価格(税別)¥54,100 販売価格(税込) ¥44,990
販売価格(税別)
40,900

超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい
プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。
FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。
ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。
ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。
そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。
世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。

タイヤサイズ295/40R20 本数1本 タイヤ幅(mm)295 リム径(inch)20 偏平率(%)40 適合ボディタイプSUV ロードインデックス110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする