※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

215/35ZR19 85Y XL プレミアムサマータイヤ AZENIS FK453 FALKEN(住友ゴム) 84913307 215/35ZR19 85Y XL プレミアムサマータイヤ AZENIS FK453 FALKEN(住友ゴム) 84913307

プレミアムサマータイヤ AZENIS FK453

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ215/35ZR19 注文コード84913307 品番215/35ZR19 85Y XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,400
この商品はタイヤサイズなど22種類から選べます 他の種類を見る
タイヤサイズ215/35ZR19 本数1本 タイヤ幅(mm)215 リム径(inch)19 偏平率(%)35 ロードインデックス85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする