※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FALKEN(住友ゴム)
FALKEN(住友ゴム)の タイヤ単品
FALKEN(住友ゴム)の サマータイヤ
プレミアムサマータイヤ AZENIS FK453
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤサイズ
245/35ZR19
注文コード
84913334
品番
245/35ZR19(93Y) XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,500
この商品は
タイヤサイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤサイズ
245/35ZR19
本数
1本
タイヤ幅(mm)
245
リム径(inch)
19
偏平率(%)
35
ロードインデックス
93