※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

255/35ZR20 (97Y) XL プレミアムサマータイヤ AZENIS FK453 FALKEN(住友ゴム) 84913386 255/35ZR20 (97Y) XL プレミアムサマータイヤ AZENIS FK453 FALKEN(住友ゴム) 84913386

プレミアムサマータイヤ AZENIS FK453

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ255/35ZR20 注文コード84913386 品番255/35ZR20 (97Y) XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品はタイヤサイズなど22種類から選べます 他の種類を見る
タイヤサイズ255/35ZR20 本数1本 タイヤ幅(mm)255 リム径(inch)20 偏平率(%)35 ロードインデックス97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする