※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

245/30ZR22 92Y XL プレミアムサマータイヤ AZENIS FK453 FALKEN(住友ゴム) 84913438 245/30ZR22 92Y XL プレミアムサマータイヤ AZENIS FK453 FALKEN(住友ゴム) 84913438

プレミアムサマータイヤ AZENIS FK453

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ245/30ZR22 注文コード84913438 品番245/30ZR22 92Y XL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥27,390
販売価格(税別)
24,900
この商品はタイヤサイズなど22種類から選べます 他の種類を見る
タイヤサイズ245/30ZR22 本数1本 タイヤ幅(mm)245 リム径(inch)22 偏平率(%)30 ロードインデックス92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする