※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

255/30ZR22 95Y XL プレミアムサマータイヤ AZENIS FK453 FALKEN(住友ゴム) 84913447 255/30ZR22 95Y XL プレミアムサマータイヤ AZENIS FK453 FALKEN(住友ゴム) 84913447

プレミアムサマータイヤ AZENIS FK453

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ255/30ZR22 注文コード84913447 品番255/30ZR22 95Y XL
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900
この商品はタイヤサイズなど22種類から選べます 他の種類を見る
タイヤサイズ255/30ZR22 本数1本 タイヤ幅(mm)255 リム径(inch)22 偏平率(%)30 ロードインデックス95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする