※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FALKEN(住友ゴム)
FALKEN(住友ゴム)の タイヤ単品
FALKEN(住友ゴム)の サマータイヤ
プレミアムサマータイヤ AZENIS FK453
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤサイズ
295/25R22
注文コード
84913456
品番
295/25R22 97Y XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,700
この商品は
タイヤサイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤサイズ
295/25R22
本数
1本
タイヤ幅(mm)
295
リム径(inch)
22
偏平率(%)
25
ロードインデックス
97