※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FALKEN(住友ゴム)
FALKEN(住友ゴム)の タイヤ単品
FALKEN(住友ゴム)の サマータイヤ
プレミアムサマータイヤ AZENIS FK452 22inch
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84913465
品番
265/30ZR22 97Y XL
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
265/30ZR22の大口径タイヤです。
タイヤサイズ
265/30ZR22
本数
1本
タイヤ幅(mm)
265
リム径(inch)
22
偏平率(%)
30
ロードインデックス
97