色ブラック
記録方式リニアPCM形式/MP3形式
記録メディア(内蔵型NAND FLASH メモリ)4GB、(microSD カード)2GB〜32GBに対応
付属品単4形ニッケル水素充電池×1、スタンドクリップ、取扱説明書(保証書付)
仕様(マイクジャック)Φ3.5mm、インピーダンス2kΩ
電源USB接続ACアダプタ(A514)(DC5V)
本体寸法(mm)約105.9×39.6×14.4
本体質量(g)約72(電池含む)
最大出力ヘッドホン/3mW+3mW(16Ω負荷時)
電池単4形乾電池1本(LR03)またはオリンパス製ニッケル水素充電池1本(本体内充電はオリンパス製BR404を使用のこと)
スピーカーΦ18mm丸型ダイナミックスピーカ内蔵
スピーカー出力(mW)実用最大/150(スピーカ8Ω)