オリンパス
オリンパスの AV家電
オリンパスの オーディオ
オリンパスの ボイスレコーダー/ICレコーダー
コンパクトガンマイクロホン ME31
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84913587
品番
ME31
参考基準価格(税別)
¥17,619
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
金属ボディの高い本体剛性で、講義でも野外でも安心。
付属品
グリップ、スタンドアダプタ、スタンド、ウインドスクリーン、ケース
形式
エレクトレットコンデンサー型
電源
プラグインパワー方式(2〜5V)
コード長さ(m)
1.5
本体寸法(mm)
約Φ21(最大径)×155
本体質量(g)
約97.5(コード含む)
周波数特性
70〜14000Hz
出力インピーダンス(Ω)
1.1k
プラグ
Φ3.5mm3極金メッキプラグ
アズワン品番
64-9619-46
指向性
単一指向性