オリンパス
オリンパスの AV家電
オリンパスの オーディオ
オリンパスの ボイスレコーダー/ICレコーダー
単一指向性モノラルマイクロホンセット ME52W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84913623
品番
ME52W
参考基準価格(税別)
¥3,125
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
周囲の音を拾わず、自分の声をクリアに録音。
付属品
タイピンクリップ、延長コード(コード長1m)、ウィンドスクリーン
電源
プラグインパワー方式(1.5V〜10V)
本体質量(g)
約4
周波数特性
100〜15000Hz
出力インピーダンス(Ω)
2.2k
プラグ
Φ3.5mmミニプラグ(モノラル)
アズワン品番
64-9619-50
指向性
単一指向性