シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84913727 品番CE-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様引紐スイッチ 材質樹脂・アルミ 幅(mm)165 質量(kg)0.35 高さ(mm)55 奥行(mm)165 最大消費電力(W)12.8 器具・セットセット品 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.1 色(本体)ホワイト 光束(Lm)1000 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする