レギュラー ペーパータオル モノタロウ 84917498

 

レギュラー ペーパータオル モノタロウ 84917498
レギュラー ペーパータオル モノタロウ 84917498
レギュラー ペーパータオル モノタロウ 84917498
レギュラー ペーパータオル モノタロウ 84917498
レギュラー ペーパータオル モノタロウ 84917498
レギュラー ペーパータオル モノタロウ 84917498
レギュラー ペーパータオル モノタロウ 84917498
モノタロウ

ペーパータオル

(1214件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(200枚)
タイプレギュラー
枚数200
内容量1パック(200枚)注文コード84917498品番レギュラー
販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

吸水力抜群のお買得ペーパータオル。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、
1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。

用途お手拭きに、汚れ拭きにシートサイズ(mm)220×225材質再生紙タイプレギュラー枚数200坪量(g/m2)35表面エンボス加工
注意
※用途以外に使用しないでください。
※この紙は水に溶けませんので、水洗トイレには流さないでください。
※この商品は古紙100%(市中回収の新聞古紙のみを使用)のため、製造上に脱インキや色調整に天然染料を使用しておりますが、一般的な水拭きや汚れ拭きには問題ございません。
※手拭き、清掃用の商品です。食品に触れる用途には使用しないでください。
※パッケージデザインが急遽変更になる場合がございます。中身の商品は同一なので安心してお使いいただけます。
※ケミカル製品と接触することによって色落ちが発生する可能性がありますのでケミカル品のご使用をお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1214
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 手洗い後のタオルとして使用

表面は手に馴染みやすいエンボス加工と書かれていたので選びましたが、エンボスは感じられずほぼフラットでした。また材質が固いので、前に使っていた某会社のペーパーではパーパータオルホルダーの蓋が動くことはありませんでしたが、こちらは引き出す度に蓋が持ち上がり、非常に使いにくくとても残念に思います。恐らく吸水力を増す為に厚い材質となったのではと思いますが、ペーパータオルホルダー入りの写真を使っているのですから、ホルダー蓋が持ち上がるような不便さは改善した方が宜しいのではと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 84917482
2025-12-20
用途: トイレでの手拭き
金融・保険業

コロナ禍より手拭きをタオルからペーパータオルに変えました。当初はゴミが増えるとの意見もありましたが タオルを当番制で洗濯をする手間が無くなり結果的にみなさん喜んでいます。ペーパーは一枚で小さく丸めて捨てる。というルールで問題なく利用できるようになりました。いろんなところのものを買って比べてみましたがこの商品が大きさ 厚み共良いです。

2025-11-25
用途: 手洗い後の拭き取り
飲食業

水分を吸収するという部分においては言うほどじゃあないのかなと。
もちろん手拭きとして2枚重ねで使用していますが、それでまぁ普通かなって。
どちらかと言うと柔らかさはないのと、ペーパーホルダーから取るのに深く折られてるからなのか、引っ張り出すのに衝撃が大きく、置き型の透明なペーパーホルダーだと蓋部分も一緒に持ち上げてしまって使いづらいのはあります。
重ね方を一工夫して取り出しやすくすると良いのかなと。

5が参考にしています
2026-01-08
用途: 作業前手洗い時のふき取り
製造業

以前使っていたペーパータオルは1枚ではふき取りができなかったのですが、こちらのペーパータオルは1枚でも大丈夫です。
色が濃いのが気になりますが、この価格なら仕方ないと思います。

1が参考にしています
2025-12-10
用途: 日常の手拭き
医療・福祉・介護関連業

少し硬めでしっかりしていてよかったです。リピートしています。半分の量で売られているとさらに便利です。置き場所確保が必須です。

1が参考にしています
2026-01-22
用途: トイレに常備
サービス業

厚手で大きさも十分なので使い出があります。
まとめ買いするとかなりコスパが良く、おススメです。

2026-01-21
用途: 手拭きや汚れの除去
社会福祉法人梁瀬福祉会 医療・福祉・介護関連業

使用頻度の高いペーパータオル。欠かさず購入を続けています。モノタロウ製品なので安心して使い続けています。

2026-01-20
用途: 自宅洗面所
その他業種

コスパもよくリピートしています。何より毎回神は捨てるので清潔です。お客様にも好評です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする