本体
サンケーキコム
サンケーキコムの ファイリング
サンケーキコムの クリップボード
クリップボード アルミ製
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84918035
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
320×230×10
色
シルバー
奥行(mm)
10
横幅(mm)
230
縦(mm)
320
用紙サイズ
A4対応
RoHS指令(10物質対応)
対応