本体
サンケーキコム
サンケーキコムの ファイリング
サンケーキコムの クリップボード
クリップボードA4ヨコ対応 アルミ製 230×320×10mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84918044
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
シルバー
奥行(mm)
10
横幅(mm)
320
縦(mm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応