本体
サンケーキコム
サンケーキコムの ファイリング
サンケーキコムの クリップボード
クリップボード 伝票用 アルミ製 234×105×10mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84918060
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
色
シルバー
奥行(mm)
10
横幅(mm)
105
縦(mm)
234
RoHS指令(10物質対応)
対応