ERC-22B カセットリボン(汎用) 汎用インクリボン EPSON ERC-22B タイプ ノーブランド 84918812

汎用インクリボン EPSON ERC-22B タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード84918812品番ERC-22B カセットリボン(汎用)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。
プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。
また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。

用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーEPSON、A&D、島津製作所種別汎用適合【EPSON】M-180/181/182/183/185/190/191/192/195 【A&D】AD-8127-9P25P 【島津製作所】EP-70, EP-80、 EP-90、EP-100、 EP-110主な適合純正品番ERC-22B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84918812
2018-10-09
用途: 消耗品交換時

ERC-22互換タイプがこの値段で手に入るのはありがたいですが、純正品と形状が違います。純正品のERC-22には裏に突起が何箇所か付いており、印字中にインクリボンがずれないようになっています。
 むしろ、この互換製品は純正品で言うところのERC-09と形状が同じで、価格も他社が取り扱うERC-09互換品とほぼ同じです。確かに純正品ERC-22を使っているプリンターにも使えますが、インクリボンがずれたことによって印字されない事象が起きています。私のような間違いをする方が出て来ても困りますので、例えば「ERC-09互換品(一部のERC-22も可)」のように商品名の変更をお勧めいたします。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘の通り、カセット裏面の突起箇所も汎用品とは異なりますが、
それが印字ズレなど品質に影響を及ぼしたことは初めてご指摘を受けるケースです。
可能であれば商品の検証をさせていただきたいと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクリボン(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする