ドロボー対策・不法投棄対策 看板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84920544 品番K-012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

畑・果樹園・空き家・資材置き場・山林など、人を傷つけず、犯罪を未然に防ぐための看板です。
毒へび、わな、スズメバチ、感電、カメラと様々な種類を揃えています。
支柱やフェンスに簡単に取り付けられます(ビニールタイ・結束バンド等)。
耐久性に優れ、厚さ0.4mmの柔軟性のある材質で、強い風にも倒れにくい。

文字内容感電 材質特殊な合成樹脂 用途農作物等、大切なものを盗難から守る為の防止看板(空家、会社、資材置き場等)。果樹園の不法侵入・窃盗防止に。 厚さ(mm)0.4 サイズA4 寸法(幅W×高さH)(mm)210×297

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84920544 K-012 18478925 K-012 泥棒対策・不法投棄対策 看板 MIKI LOCOS 泥棒対策・不法投棄対策 看板 MIKI LOCOS 1個 629 税込692 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする