SR-003 剪定鋏 龍宝丸 84920912 SR-003 剪定鋏 龍宝丸 84920912 SR-003 剪定鋏 龍宝丸 84920912 SR-003 剪定鋏 龍宝丸 84920912

剪定鋏

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード84920912 品番SR-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

1:高級炭素鋼使用で刃が長持ち!
2:切味抜群!

全長(mm)195 用途ガーデニング・植木の剪定に。 使用目的ガーデニング、剪定 切断対象植木 アズワン品番64-3244-64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84920912
2021-11-06
用途:
野菜撤去作業(オクラなど)
その他業種

樹木剪定ではなく畑野菜の太い茎を切断するのに購入しました。
安いので期待無しで購入しましたが期待以上の良い剪定鋏です。
特に気に入ったのは使い終わった後のストッパーの構造です。
今まで購入した剪定鋏は長く使っているとストッパ部分に多く問題が発生していました。
しかし、この剪定鋏はストッパフックが本体穴に引っかける構造です。素晴らしい。
難点は220gの重さかな。
樹木剪定にも使ってみたいと思います。

対象商品:
84920912
2018-06-08
用途:
果実の収穫など

切れ味抜群。握るタイプなので手も痛くならない。価格もお手ごろ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする