龍宝丸
龍宝丸の 鋏
龍宝丸の 収穫鋏
青果鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
84920928
品番
SR-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
1:長い刃で、たまねぎ等の収穫や、布・ホース等の切断に大変便利!
2:長い刃+ヤニ取り用溝付!
全長(mm)
210
刃渡り(mm)
75
用途
果実・野菜(たまねぎ等)の収穫に最適。
使用目的
収穫
切断対象
たまねぎ、果実、野菜
アズワン品番
64-3244-63