1044 FIRST MAN ダイヤモンドディスク 高芝ギムネ製作所 84921034 1044 FIRST MAN ダイヤモンドディスク 高芝ギムネ製作所 84921034 1044 FIRST MAN ダイヤモンドディスク 高芝ギムネ製作所 84921034 1044 FIRST MAN ダイヤモンドディスク 高芝ギムネ製作所 84921034

FIRST MAN ダイヤモンドディスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84921034 品番1044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ファーストマンのミラースリットRダイヤモンドディスクは両面対称スリット(特許)なので、
研磨をしても、切断をしても、両面のミゾが切り粉のハケを良くして目詰まりを防ぎます。
1:両面対称スリットでまっすぐ切断でき、目詰まりしにくい!
2:チタンコートで3倍長持ち!

粒度#200 用途チップソー等の刃物の研磨、エンビ波板、エンビパイプの切断に。 幅(mm)(ダイヤモンド)20 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)20 寸法(Φmm)100 仕上電着ダイヤモンド砥粒両面 アズワン品番64-9645-31
注意
※刃物を研磨する時は、低速グラインダーを使用するか、スピードコントローラーで低速で使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84921043
2022-02-24
用途:
タングステン研ぎ
建設業・工事業

TIG溶接時のタングステンを研ぐのに使っています。
凄く研ぎやすいです。減る感じも今のところ皆無です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする