六角軸付砥石 ステンレス用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 粒度WA60 注文コード84921567 品番5004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は粒度など3種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!

用途ステンレス・一般鋼材の研削、バリ取り等に。 粒度WA60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 呼び寸法(mm)(直径×軸石長)20×38 適合材ステンレス アズワン品番64-9645-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする