高芝ギムネ製作所
高芝ギムネ製作所の 軸付研磨
高芝ギムネ製作所の 軸付砥石
六角軸付砥石 金属用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84921594
品番
5007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
粒度
WA60
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
用途
一般鋼材の研削、バリ・サビ取り等に。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
呼び寸法(mm)
(直径×軸石長)20×38
適合材
金属
アズワン品番
64-9645-10