CB-004 ハイパワーねじり線カップブラシ 高芝ギムネ製作所 84921707 CB-004 ハイパワーねじり線カップブラシ 高芝ギムネ製作所 84921707 CB-004 ハイパワーねじり線カップブラシ 高芝ギムネ製作所 84921707 CB-004 ハイパワーねじり線カップブラシ 高芝ギムネ製作所 84921707

ハイパワーねじり線カップブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84921707 品番CB-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ハイカーボンスチール撚り線(高張力の熱処理鋼線使用)!
長寿命(メーカー従来品より2倍長持ち)!
抜群の切削力と研掃力!
完全なバランス!

用途
溶接作業の前後処理に。
塗装はがし、汚れ落とし、酸化スケールの除去、付着物の除去。
ねじ径M10×1.5 ワイヤー径(Φmm)0.5 外径(mm)75 タイプハイパワーねじり線 アズワン品番64-9645-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする