電源(V)単相100(50/60Hz)
付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)
質量(kg)38
色ホワイト
消費電力(W)強冷:850/1000、弱冷:800/980、強風:105/140、弱風:85/120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×888
電源コード(m)1.9
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
冷却方式空冷式
機能排気ダクト:無、自動首振り:無、ルーパー:無
機構(ドレン)タンクへ排水または底面へ排水
風速(m/min)強冷・強風:1420/1650、弱冷・弱風:1360/1370
冷媒R410a
除湿量1.8/2.1×10〜3m3/h
風量(m3/h)350/400