DC-1621A ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業) 84921865

ボールジョイントブーツ

(653件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個メーカートヨタ/ミツビシ下部内径(Φmm)30上部内径(mm)17.2注文コード84921865品番DC-1621A
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
メーカートヨタ/ミツビシ高さ(mm)33.5タイプロワー上部内径(mm)17.2主な適合車種プリウス・ウィッシュ・コルト主な適合純正品番43330-19115・43330-29425・4013A-174・4013A159取付バンド下部内径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:653
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: ロアアームボールジョイントブーツ交換
製造業

CX-5(KF5P)用に購入(大野ゴム/DC-2684)。ブーツのひび割れを車検の時に指摘されたので、ディーラーへ交換を確認したところ、ロアアーム全体の交換が必要(ブーツのみの交換ができない)とのことで、片方だけで数万円かかる様なので、ブーツのみの交換をDIYでやることにしました。今回、左右2個を安価で購入できたので、満足しています。軽自動車のブーツ交換も自分でやりましたので、必要工具は揃えているので、面倒ですが挑戦してみます。

2が参考にしています
2025-12-09
用途: テリオスキッドのロアブーツ交換

テリオスキッドの中古車を購入して1年半タイヤ交換時にブーツ類の破れをチェックしたらヒビが入り破れそうだったので急遽注文
過去にも注文して交換したことがあるので問題なく修理完了
値段がいくらか上がっていたのが気になるぐらいです。

2026-03-09
用途: ワゴンRの修理に
その他業種

車検前に破れていたので交換しました。
サイズもピッタリで問題なく付きました。
値段も手頃で良かったです。

2025-12-23
用途: 車検の為取替
金融・保険業

エブリワゴン、車検整備にて左側に破損確認。安全の為左右取替。実は右のタイロッドエンドカバーにもヒビが有り、これも左右取替て、無事車検をパスしました。純正部品は(私の感覚では)かなり高額でこちらの製品の存在は助かります。全く問題はございません。(しかし昔と比べればかなり高額と感じます)

2025-12-09
用途: 車検整備用
田中工房自動車・二輪車・自転車関連業

アームのブーツ切れでこちらのブーツを使用しました。高額なアームassy交換もせず無事に車検をパス出来ました。純正同等品で品質も問題ありません。

2025-10-31
用途: ボールジョイント部の補修
その他業種

古い日産車のロアアームのボールジョイント部のブーツが破れていたため交換しました。
純正部品ではブーツ単体の設定がなく、アームごとの交換になりますが、ボールジョイントにガタがなければこの製品の交換だけで済み、コストを抑えることができ、とても助かりました。

対象商品 : 11084543
2025-11-25
用途: タイロッドエンドブーツ交換
サービス業

検査に向けてのブレーキOH作業中にブーツ破れを発見して購入。 純正品と変わらぬ様子で無事に作業終了しました。
あとは耐グリス性を見守りたいと思います

2025-10-01
用途: 自動車のフロントサス、ボールジョイントブーツの交換用
運輸・通信業

純正部品がもう出ないので代替として選びました。微妙に純正よりも小さいですが機能的には問題なく使用出来ています。
ちなみに車輛は三菱自動車、ギャランGTO-MR、1970年式です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
9が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
16が参考にしています
2018-03-08

ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする