太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の FA用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 可動用ケーブル
多関節ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全170種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
84922136
品番
EXT-3D/CL3X/2586 600V LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。
ケーブルベア配線にも使用可能。
導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。
シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。
線心数
2c
導体外径(Φmm)
1.31
許容電流(A)
12
AWG
18
絶縁体厚さ(mm)
0.3
概算質量(kg/km)
44
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
22.3以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
100以上
シース厚(mm)
0.9
導体構成(本/mm)
168/0.08
絶縁体外径(mm)
1.91
シース外径(Φmm)
5.7
耐電圧(V/min)
2000
注意
※線心数表記+1Cの場合、AWG14の(Y/G)ア-ス線入りとなります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表