※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デスクトップパネル(クロス) XEHH型用

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 間口(mm)1600 ブルー 注文コード84926670 品番NR16PE-BL
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は間口・色など122種類から選べます 他の種類を見る

XEHH型専用のデスクトップパネルです。

トラスコ品番122-8882 質量(kg)5 ブルー 高さ(mm)350 奥行(mm)30 間口(mm)1600 対応商品W1600用、XEHH用
注意
※デスクトップパネル(サイド用・エンド用)は単独では使用できません。必ずデスクトップパネルとセットでご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする