スイングスツール コルクシートタイプ(スティッツ)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード84929549 品番201-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

「立つ」と「座る」の中間の状態で、体を支えるハーフシーティングチェアーです。
垂直ポジションだけでなく、斜めに傾けたポジションで体を支えることができます。

トラスコ品番208-6876 寸法(mm)(座)310×310×650〜900 材質/仕上座:ポリアミド樹脂、表面材コルク、フレーム:スチール塗装仕上、ベース:エラストマー樹脂 質量(kg)12 高さ(mm)630 奥行(mm)310 間口(mm)310 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×630
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,300 / 税込 ¥8,030
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする