ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェア 210型(背なし)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84929856
品番
RC2102-CP
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
幅も背もカラーも多彩なバリエーション、思い描いたシーンにぴったりフィットするロビーチェアーです。
用途
オフィスのロビー用、リフレッシュスペース用、病院や施設の待合用として
トラスコ品番
530-6432
幅(mm)
1200
材質/仕上
脚部:スチール丸パイプ塗装仕上
質量(kg)
13.4
色
コーラルピンク
高さ(mm)
410
奥行(mm)
470
座面高さ(mm)
410
アジャスター
付
色(脚部)
ブラック
色(座面)
コーラルピンク
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません