ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ロビーチェア・ベンチ
コーナーチェア 210型(ハイバック)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84930766
品番
RC210KH-CHIV
参考基準価格(税別)
¥146,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
幅も背もカラーも多彩なバリエーション、思い描いたシーンにぴったりフィットするロビーチェアーです。
用途
オフィスのロビー用、リフレッシュスペース用、病院や施設の待合用として
トラスコ品番
530-7998
幅(mm)
580
材質/仕上
脚部:スチール丸パイプ塗装仕上
質量(kg)
16.5
色
背:アイボリー/座:チャコール
高さ(mm)
760
奥行(mm)
580
座面高さ(mm)
410
アジャスター
付
色(脚部)
ブラック
色(座面)
チャコール
色(背面)
アイボリー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,100
/
税込
¥
7,810
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません