ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの 書庫オプションパーツ
天板(片面) NWS型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84931317
品番
NWS-900STP-WH
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
収納庫NWS型用の天板です。
トラスコ品番
463-2729
材質/仕上
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
6.5
色
ウォームホワイト
高さ(mm)
27
奥行(mm)
405
間口(mm)
899
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)
(書庫)899×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません