※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの 学習・研修椅子
学校用チェアー (旧JIS適合タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
84931475
品番
SSC1-IPG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
スタッキング可能な学校用チェアです
トラスコ品番
214-4009
幅(mm)
441
寸法(mm)
(座)360×390×440
質量(kg)
4.9
高さ(mm)
787
奥行(mm)
444
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
441×444×787
仕上
(座・背もたれ)積層合板ウレタン塗装仕上(アプリコットブラウン)、(脚部)丸パイプ粉体塗装仕上
スタッキング
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません