ナイキ
ナイキの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナイキの 踏み台
ナイキの 樹脂製踏み台
踏台
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
209-1189
注文コード
84931570
品番
DE20-3B
参考基準価格(税別)
¥120,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ノックダウン式
トラスコ品番
209-1189
セット内容
キャスター付
材質/仕上
フレーム:アルミ合金アルマイト仕上
質量(kg)
9.5
色
ブラック
外寸(幅W×高さH)(mm)
510×688×764
最大使用質量(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,100
/
税込
¥
10,010
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません