踏台

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番208-8768 注文コード84931579 品番DE20-3S
参考基準価格(税別)¥120,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ノックダウン式 トラスコ品番208-8768 セット内容キャスター付 材質/仕上フレーム:アルミ合金アルマイト仕上 質量(kg)9.5 ブラック 外寸(幅W×高さH)(mm)510×688×764 最大使用質量(kg)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,100 / 税込 ¥10,010
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする